Referencer
Spartex:VTTCTBS4X45TXPFA1
Rubix:6435080
producent:9245400640 45/24
EAN:4043377317124


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 45 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : Art. 9245 TBS-Drill terrasseskrue,cylindrisk hoved,selvskære A1 4X45/24 - 9245400640 45/24
TBS-Drill terrasseskrue,cylindrisk hoved,selvskære A1 4X45/24 TX15
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 45 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | cylindrical |
| Trykstørrelse | t15 |
| Type gevind | træ |
| Type | cut point |
| klasse | A1-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
118,84 kr. Ex moms
/ pakke
148,55 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel