Referencer
Spartex:RONLU6A2ISO
Rubix:6418183
producent:709326
EAN:4043377309549


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 18 mm |
oplysninger om produktet : ISO 7093-1 Flade skiver, stor serie, 200 HV A2 18X6X1,6 - 709326
Flade skiver, stor serie, 200 HV A2 18X6X1,6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 18 mm |
| Standard | ISO 7093 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Tykkelse | 1.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
185,31 kr. Ex moms
/ pakke
231,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
6 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
18 mm
Metrisk diameter
M6