Flad og højspændt skive Spartex RONCHAN22A2ISO
Flat washers with chamfer, medium, 200 HV
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:RONCHAN22A2ISO
Rubix:6418887
producent:7090222
EAN:4043377309068


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 39 mm |
oplysninger om produktet : ISO 7090 Flade skive med affaset kant, normal serie, 200 HV A2 39X22X3 - 7090222
Flat washer with chamfer, normal row
Flade skive med affaset kant, normal serie, 200 HV A2 39X22X3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 39 mm |
| Standard | ISO 7090 |
| Metrisk diameter | M22 |
| Tykkelse | 3 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
123,31 kr. Ex moms
/ pakke
154,14 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
22 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
39 mm
Metrisk diameter
M22