Referencer
Blåkläder Workwear:483025105600XXXL
Rubix:6060195
EAN:7330509312629

oplysninger om produktet : Fleecejakke (4830), Rød, XXXL - 483025105600XXXL
Lækker fleccejakke i anti-pilling behandlet. Side og brystlommer med lynlås. Forlænget ryg. Findes også i damemodel 4744.
100% polyester, fleece, antifnuller, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | rød |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | fleecejakke rød<br/>100 % polyester, fleece, 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
541,75 kr. Ex moms
/ Styk
677,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel