Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P05B1023
Forboret kædehjul -
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P05B1023
Rubix:6277236
EAN:3660338296291

Dokumenter
oplysninger om produktet : 05B-1 Z=23 Simplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 23 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 23 |
| ISO-kode | 05b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 8 mm |
| Vejledende diameter | 57.75 mm |
| Udvendig diameter | 62 mm |
| Bredde i alt | 24 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 62 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
70,12 kr. Ex moms
/ Styk
87,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel