Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P16B1035
Forboret kædehjul -
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P16B1035
Rubix:6276991
EAN:3660338300066

Dokumenter
oplysninger om produktet : 16B-1 Z=35 Simplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 35 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 35 |
| ISO-kode | 16b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 25 mm |
| Vejledende diameter | 283.36 mm |
| Udvendig diameter | 296.2 mm |
| Bredde i alt | 50 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 296.2 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.497,91 kr. Ex moms
/ Styk
1.872,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel