Tilbehør til forberedelse af trykluft Festo FRM-Y-D-MINI

FRM branching module

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:FRM-Y-D-MINI
Rubix:499063
producent:542184
EAN:4052568179922
FRM-Y-D-MINI Branching module

Teknisk oversigt

Typebranching module frm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Fördelarblock, FRM-Y-D-MINI - 542184 - FESTO


Branching Module FRM-Y-D-MINI Pneumatic manifold with 4 Connections. Assembly Position=Any, Design structure=Branching Module, Operating pressure=0 - 12 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=3300 l/min, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Inert gases)

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt376,4 g
Typebranching module frm
3.853,09 kr. Ex moms
/ Styk
4.816,36 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel