Referencer
FAG:FSV220
Rubix:165285
producent:0394434500000
EAN:4012801479851

oplysninger om produktet : FSV220 FAG
Felt Seal
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 14,5x141,2x141,2 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 396 g |
| Type | felt seal |
| Indvendig diameter | 141.2 mm |
| Udvendig diameter | 141.2 mm |
| Bredde | 14.5 mm |
| Serie | fsv |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.422,40 kr. Ex moms
/ Styk
1.778,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
