Referencer
FAG:TSV232
Rubix:167617
producent:0384298370000
EAN:4012801438599

oplysninger om produktet : TSV232 FAG
Felt sealing set FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 209,2x27,13x209,2 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1603 g |
| Type | labyrinth ring |
| Indvendig diameter | 209.2 mm |
| Udvendig diameter | 27.125 mm |
| Bredde | 209.2 mm |
| Serie | tsv |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.793,11 kr. Ex moms
/ Styk
4.741,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
