Referencer
Milwaukee:4933498939
Rubix:6465116
producent:4933498939
EAN:4058546528089





Dokumenter
oplysninger om produktet : Impact Ratchet, M12 FIR12G2-0 - 4933498939 - Milwaukee
MILWAUKEE® M12 FUEL™ 1/2" impact ratchet. 19 mm low profile head design and variable, replaceable speed trigger. Up to 108 Nm of max torque and 300 rpm's. Tool body is ergonomically optimised with a rubber overmold, which withstands corrosive materials. LED light and fuel gauge. Weight without battery: 0,8 kg. Supplied without batteries and charger in a carton.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Spænding | 12 V |
|---|---|
| Maksimalt drejningsmoment | 108 N.m |
| Vægt | 1 kg |
| Trådløs | ja |
| Firkantet trækadapter | 1/2 '' |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.872,17 kr. Ex moms
/ Styk
4.840,21 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
