Referencer
Bahco:690000160
Rubix:428749
EAN:8413345008068

oplysninger om produktet : HÅLTAGARE 16 MM - 690000160
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 70 g |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Maks. diameter | 16 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
455,60 kr. Ex moms
/ Styk
569,50 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
