Referencer
Bosch:2608585866
Rubix:361047
EAN:3165140521017

oplysninger om produktet : METALLBORR HSS-CO S 10,5X133MM - 2608585866 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 133 mm |
| Snitlængde | 87 mm |
| Skafttype | konisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
116,15 kr. Ex moms
/ Styk
145,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
