Referencer
Bosch:2608597677
Rubix:360485
EAN:3165140186896

oplysninger om produktet : BETONGBORR SILVER 5X150MM - 2608597677 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 19 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 215x42x5 mm |
| Vægt | 19 g |
| Borediameter | 5 mm |
| Længde i alt | 150 mm |
| Snitlængde | 90 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
137,95 kr. Ex moms
/ 5 Styk
172,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
