Referencer
Dormer:A53026.5
Rubix:6201595
EAN:7320760041178



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 26.50mm HSS TIN DIN 345 - A53026.5 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 26.5 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 286 mm |
| Snitlængde | 165 mm |
| Skafttype | konisk |
| DIN-standard | din 345 |
| Intern køling | ingen |
| Kropsmateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.347,84 kr. Ex moms
/ Styk
1.684,80 kr. Inkl moms
- Udsolgt
