Referencer
Bosch:2608628381
Rubix:358521
EAN:3165140358422

oplysninger om produktet : NOTFRÄS HM TVÅ SKÄR 8X20X8MM - 2608628381 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 50 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 100x37x32 mm |
| Vægt | 50 g |
| Diameter | 8 mm |
| Type ende | rund |
| Endediameter | 8 mm |
| Snitlængde | 20 mm |
| Længde i alt | 51 mm |
| Skæremateriale | hss |
At vise UNSPSC/ECL@SS
134,75 kr. Ex moms
/ Styk
168,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
