Referencer
Bosch:2608597709
Rubix:360254

oplysninger om produktet : BETONGBORR SILVER 5-6-8MM 3ST - 2608597709 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 56 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 165x45x8 mm |
| Vægt | 56 g |
| Borediameter | 5 mm |
| Længde i alt | 85 mm |
| Snitlængde | 50 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| Skæremateriale | karbid |
At vise UNSPSC/ECL@SS
70,90 kr. Ex moms
/ Styk
88,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
