Referencer
Bosch:2608585723
Rubix:361683
EAN:3165140488938



oplysninger om produktet : SPIRALBORR MED SEXKANTFÄSTE 24X470X600MM - 2608585723 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 980 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 662x41x41 mm |
| Vægt | 980 g |
| Længde i alt | 600 mm |
| Borediameter | 24 mm |
| Type ende | sekskantet |
| Snitlængde | 470 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
561,16 kr. Ex moms
/ Styk
701,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
