Referencer
Fein:63127130012
Rubix:393246
EAN:4014586240435

oplysninger om produktet : HM ULTRA 35 56MM Q-IN -63127130012 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 105x75x75 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 320 g |
| Vægt | 320 g |
| Diameter | 56 mm |
| Snitlængde | 35 mm |
| Længde i alt | 77 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.687,45 kr. Ex moms
/ Styk
2.109,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
