Referencer
Fein:63133120067
Rubix:393551
EAN:4014586615578

oplysninger om produktet : HSS DURA 25 12MM Q-IN -63133120067 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 68,4 g |
| Vægt | 68,4 g |
| Diameter | 12 mm |
| Snitlængde | 25 mm |
| Længde i alt | 60 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
472,14 kr. Ex moms
/ Styk
590,17 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
