Kontaktrulle til båndsliber Fein 69902103000
Kontaktrulle til båndsliber Fein
Se tekniske oplysningerReferencer
Fein:69902103000
Rubix:394954
EAN:4014586283111

oplysninger om produktet : KONTAKTRULLE Ø25,0 /150 -69902103000 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 244x54x54 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 800 g |
| Vægt | 860 g |
| Bredde | 150 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.587,20 kr. Ex moms
/ Styk
3.234,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
