Referencer
Fein:79012300443
Rubix:394761
EAN:4014586871936



oplysninger om produktet : GRIT RUNDSLIPMODUL -79012300443 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 670x400x780 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 36800 g |
| Motorydelse/-effekt | 18000 W |
| Vægt | 48 kg |
| Trådløs | ingen |
At vise UNSPSC/ECL@SS
22.192,46 kr. Ex moms
/ Styk
27.740,57 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
