Referencer
Metabo:BAE 75
Rubix:336721
producent:600375000
EAN:4007430185655

oplysninger om produktet : MTB BAE 75 BANDPUTSMASKIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 1010 W |
|---|---|
| Vægt | 4.9 kg |
| Trådløs | ingen |
| Båndbredde | 75 mm |
| Båndhastighed | 450 m/min |
| Båndets længde | 533 mm |
| Plademål | 75 x 533 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.983,85 kr. Ex moms
/ Styk
3.729,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel













