Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies ES 140,00 165,00 46,00 B4B246
Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:ES 140,00 165,00 46,00 B4B246
Rubix:527602
producent:24070236
Dokumenter
oplysninger om produktet : Chevron seal set series ES 140 X 165 X 46 / 12.5 mm BI-NBR B4B246
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 140 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 165 mm |
| Højde | 46 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
6.834,48 kr. Ex moms
/ Styk
8.543,10 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

