Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies BA U4 44,00 80,00 13,00 902
Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:BA U4 44,00 80,00 13,00 902
Rubix:525474
producent:40412132

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 44 X 80 X 13 / 8 mm Type A 72 NBR 902
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 44 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 80 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
653,87 kr. Ex moms
/ Styk
817,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
