Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies BAUM3X7 25,00 45,00 7,00 585
Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM3X7 25,00 45,00 7,00 585
Rubix:526421
producent:40412899

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 25 X 45 X 7 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 25 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 45 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
908,03 kr. Ex moms
/ Styk
1.135,04 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
