Referencer
Spartex:VAPTH4,2X16Z
Rubix:6445131
producent:007504.00104.0042.016
EAN:4043952516034


Teknisk oversigt
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Zinkbelagt Stål |
| Metrisk diameter | M4 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 steel K 4,2 x 16 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S - 007504.00104.0042.016
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1780 g |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Zinkbelagt Stål |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Hovedform | hexagonal |
| Gevinddiameter | 4.2 mm |
| Type | self drilling screws |
At vise UNSPSC/ECL@SS
298,10 kr. Ex moms
/ pakke
372,63 kr. Inkl moms
- Udsolgt