Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati TS05023
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:TS05023
Rubix:111059

oplysninger om produktet : 06B-1 Z=23 TL/1210 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 250 g |
|---|---|
| Kædedeling | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 23 |
| ISO-kode | 06b-1 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
137,75 kr. Ex moms
/ Styk
172,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel