Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati TS10014
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:TS10014
Rubix:110843

oplysninger om produktet : 10B-1 Z=14 TL/1108 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 270 g |
|---|---|
| Kædedeling | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 14 |
| ISO-kode | 10b-1 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
137,75 kr. Ex moms
/ Styk
172,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel