Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati PT05023
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:PT05023
Rubix:110006

oplysninger om produktet : 06B-3 Z=23 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 850 g |
|---|---|
| Kædedeling | 9.525 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 23 |
| ISO-kode | 06b-3 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
148,10 kr. Ex moms
/ Styk
185,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel