Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati PT10011
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:PT10011
Rubix:152296

oplysninger om produktet : 10B-3 Z=11 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 620 g |
|---|---|
| Kædedeling | 15.875 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 11 |
| ISO-kode | 10b-3 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
161,94 kr. Ex moms
/ Styk
202,43 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel