Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati PT11012
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:PT11012
Rubix:152372

oplysninger om produktet : 12B-3 Z=12 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1370 g |
|---|---|
| Kædedeling | 19.05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 12 |
| ISO-kode | 12b-3 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
286,25 kr. Ex moms
/ Styk
357,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel