Spoleventiler -Trykregulator SMC AR20-01BG-A
Spoleventiler -Trykregulator SMC
Se tekniske oplysningerReferencer
SMC:AR20-01BG-A
Rubix:6367975
EAN:3618035569149

Teknisk oversigt
| Tilkoblingsdiameter (tommer) | 1/8 '' |
|---|---|
| Min. leveringstryk | 0.5 bar |
| Maks. leveringstryk | 8.5 bar |
oplysninger om produktet : AR20-01BG-A - SMC
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 89x91x55 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 263 g |
| Tilkoblingsdiameter (tommer) | 1/8 '' |
| Min. leveringstryk | 0.5 bar |
| Maks. leveringstryk | 8.5 bar |
| Volumenstrøm | 800 l/min |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel