Referencer
Metabo:602360650
Rubix:6450576
producent:602360650
EAN:4061792187863

oplysninger om produktet : Battery Drill SB 18 LTX BL I 2x5,2Ah - 602360650 - Metabo
Tekniske informationer
Egenskaber
| Spænding | 18 V |
|---|---|
| Stålborekapacitet | 13 mm |
| Vægt | 45414 kg |
| Trådløs | ja |
| Træborekapacitet | 68 mm |
| Maksimalt drejningsmoment | 130 N.m |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.637,58 kr. Ex moms
/ Styk
7.046,98 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel





