Referencer
Arvid Nilsson:11016160
Rubix:6326538
EAN:7319000715719

oplysninger om produktet : I4014-8.8 M16x160 Hex Bolt (25PK)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 160 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M16 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 16 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
462,37 kr. Ex moms
/ pakke
577,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
160 mm
