Digital fod og målefod GISS Cutline 891941
Gauge slide foot GISS Cutline 891941
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
GISS Cutline:891941
Rubix:6365725
EAN:3660338445583

Dokumenter
oplysninger om produktet : Vernier Caliper 0-200mm/0,02mm - 891941 - CUTLINE
Norms: DIN 862
VERNIER CALIPER 0-200MM/0,02MM
Styrker
Satin chrome finished
Applikationer
Vernier Caliper
With upper locking screw
Metal thumb
Four way measurement - inside, outside, depth and step
With upper locking screw
Metal thumb
Four way measurement - inside, outside, depth and step
Tekniske informationer
Egenskaber
| Måleområde, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Måleområde, maksimum | 200 mm |
| Opløsning | 0.02 mm |
| Længde | 200 mm |
| Længde på næser | 50 mm |
| Vægt | 322 g |
| Kropsmateriale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
706,24 kr. Ex moms
/ Styk
882,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel