Digital fod og målefod Stahlwille 77371002

Caliper

Se tekniske oplysninger

Referencer

Stahlwille:77371002
Rubix:6184324
EAN:4018754167692
brand logo

Teknisk oversigt

Måleområde, minimum0 mm
Måleområde, maksimum150 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Vernier Calliper, 12900/1N - 77371002 - Stahlwille


Styrker

With metal housing cover and metal press studs
Mechanics in rustproof, hardened design
With and without thumb roll (included, for self-assembly)
Warge LCD display with clear reading, digit height 9 mm
Display accuracy 0.01 mm / 0.0005 "
Measuring jaws finely ground and lapped
On / off push button
With depth gauge
Unit of measurement in mm or inch, zero position at every position
In a plastic box

Tekniske informationer


Egenskaber
Måleområde, minimum0 mm
Måleområde, maksimum150 mm
Opløsning0.01 mm
Længde250 mm
Vægt312 g
Kropsmaterialestål
1.093,04 kr. Ex moms
/ Styk
1.366,30 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel