Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 40421581
Groove rings
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40421581
Rubix:211152
producent:40421581

Dokumenter
oplysninger om produktet : UN20308SI UN-Blå Manschett Stångtätning
Groove ring NI 300 94 AU 925
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 20 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 30 mm |
| Højde | 8 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Udførelse | ni300 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
287,28 kr. Ex moms
/ Styk
359,10 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
