HSS cylindrisk spiralbor Dormer B1003/16

Hand reamers B100

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:B1003/16
Rubix:6201143
EAN:7320760179673
Hand Reamer 3/16 inch DIN 206

Teknisk oversigt

Diameter4.76 mm
Længde i alt87 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Hand Reamer, B1003/16 - 5986277 - DORMER


HSS Hand reamer with cylindrical shaft DIN 206 B F7 steam tempered with grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Cast iron <500 N/mm². Titanium. Brass en bronze <200 HB.

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Diameter4.76 mm
Længde i alt87 mm
Snitlængde44 mm
Firkantet3.8 mm
299,00 kr. Ex moms
/ Styk
373,75 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel