Filtreringsmuligheder
Kategorier
  • solid spriralbor cylindrisk (151)
  • hss justerbare håndbor (20)
  • Leverandør
  • dormer
    (167)
  • giss cutline
    (2)
  • bahco
    (1)
  • stahlwille
    (1)
  • 8 Produkt(er) med 171 variant(er):

    Relevans
    brand logo
    brand logo

    HSS cylindrisk spiralbor Dormer B90310.0

    • dormer:B90310.0
    • rubix:6200507
    • ean:7320760182574
    • Diameter:10 mm
    • Længde i alt:215 mm
    Se 14 andre varianter af dette produkt
    • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
    1.101,32 kr. Ex moms
    / Styk
    brand logo
    brand logo

    HSS cylindrisk spiralbor Dormer B3013/16

    • dormer:B3013/16
    • rubix:6200742
    • ean:7320760182352
    • Diameter:3.5 mm
    • Længde i alt:102 mm
    Se 18 andre varianter af dette produkt
    • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
    551,28 kr. Ex moms
    / Styk
    brand logo
    brand logo

    HSS cylindrisk spiralbor Dormer B95250.0

    • dormer:B95250.0
    • rubix:6200475
    • ean:7320760141045
    • Diameter:50 mm
    • Længde i alt:460 mm
    Se 25 andre varianter af dette produkt
    • Udsolgt
    brand logo
    brand logo

    Justerbar maskinebor Dormer B33415

    • dormer:B33415
    • rubix:6200722
    • producent:5986949
    • ean:7320760140833
    • Område:67,0-80,0 mm
    • Længde i alt:435 mm
    Se 19 andre varianter af dette produkt
    • Udsolgt
    12.326,90 kr. Ex moms
    / Styk
    brand logo
    brand logo

    HSS cylindrisk spiralbor Dormer B1009/16

    • dormer:B1009/16
    • rubix:6201113
    • ean:7320760179864
    • Diameter:14.29 mm
    • Længde i alt:163 mm
    Se 91 andre varianter af dette produkt
    • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
    491,58 kr. Ex moms
    / Styk
    brand logo
    brand logo

    HSS cylindrisk spiralbor GISS Cutline 869771

    • giss cutline:869771
    • rubix:6342624
    • ean:3660338234675
    • Diameter:15 mm
    • Længde i alt:163 mm
    Se 2 andre varianter af dette produkt
    • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
    1.255,29 kr. Ex moms
    / Styk
    brand logo
    brand logo

    HSS justerbare håndbor i sæt Stahlwille 74310001

    • stahlwille:74310001
    • rubix:6184750
    • ean:4018754045792
    • Antal elementer:16
    • Område:0,33 - 2 mm
    • Tilgængelig
    552,90 kr. Ex moms
    / Styk
    brand logo
    brand logo

    HSS cylindrisk spiralbor Bahco B146.006.100

    • bahco:B146.006.100
    • rubix:6013381
    • ean:7314150278763
    • Diameter:6 mm
    • Længde i alt:205 mm
    • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
    68,59 kr. Ex moms
    / Styk