Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 198916449899C46
Håndværker Buks 4-vejs stretch X1900 (1989)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:198916449899C46
Rubix:6365760
EAN:7330509687192

oplysninger om produktet : Håndværker Buks 4-vejs stretch X1900 (1989), Mørk Grå/Sort, C46 - 198916449899C46
Lækre og komfortable håndværker bukser, der er ekstremt bløde og fleksible med smalle ben. Bukserne er designet til at modstå krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform. Bukserne er lavet i et blødt 4-vejs stretch materiale, der er både stærkt og fleksibelt i alle retninger. Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med forstærkning. Knælommerne er forstærket med CORDURA® Stretch på ydersiden og et lettere stretch materiale for øget bevægelsesfrihed på indersiden. Blødt mesh stretch i knæhasen for god ventilation. Benafslutning med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slitage.
93% polyamid, 7% elastan, dobby, 4-vejs stretch, 295 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grå |
|---|---|
| Størrelse | 46 |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | bukse 4-veisstretch x1900 mørkegrå/svart<br/>93% polyamide, 7% elastan, dobby, 4-veisstretch, 295 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.530,25 kr. Ex moms
/ Styk
1.912,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
46