Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 199816448699C54
Håndværker Buks 4-vejs stretch X1900 (1998)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:199816448699C54
Rubix:6284569
EAN:7330509686478

oplysninger om produktet : Håndværker Buks 4-vejs stretch X1900 (1998), Mørk Marineblå/Sort, C54 - 199816448699C54
Håndværker bukser i 4-vejs stretch materiale, komfort og funktion i den perfekte kombination. Alsidige og komfortable håndværker bukser, ekstremt bløde og fleksible med smalle ben. Disse bukser er designet til at modstå krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform. Bukserne er lavet i et blødt 4-vejs stretch materiale, der er både stærkt og fleksibelt i alle retninger. Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA® forstærkning, en lårlomme med lynlås og læg, en tommestoklomme, sømlommer og funktionelle værktøjsstropper, for eksempel en hammerstrop. Knælommen er forstærket med CORDURA® stretch materiale på ydersiden og stretch materiale på indersiden for øget bevægelsesfrihed. Blødt mesh stretch i knæhasen for god ventilation. Benafslutning med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slitage. Findes også i damemodel 7198.
93% polyamid, 7% elastan, dobby, 4-vejs stretch, 295 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 54 |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | håndverksbukse i 4-veisstretch x1900 mørk marineblå/svart<br/>93% polyamide, 7% elastan, dobby, 4-veisstretch, 295 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.878,35 kr. Ex moms
/ Styk
2.347,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
54