Kædehjul BS (Europærisk standard) Tsubaki Sprocket 16B1 27T hardened
Hardened Sprocket
Se tekniske oplysningerReferencer
Tsubaki:Sprocket 16B1 27T hardened
Rubix:6001395
producent:21706000732
EAN:8718472595055

oplysninger om produktet : 16B-1 Z=27 Simplex sprocket hardened
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 7442 g |
|---|---|
| Kædedeling | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 27 |
| ISO-kode | 16b-1 |
| Materiale | stål |
| Vægt | 7442 kg |
| Bredde i alt | 50 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.768,51 kr. Ex moms
/ Styk
2.210,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel