Metalskruer med metrisk gevind Spartex FHC12X120EFA4-50ISO
HC countersunk head screws with full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:FHC12X120EFA4-50ISO
Rubix:6403814
producent:10642412 120
EAN:4043377182340


Teknisk oversigt
| Længde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
oplysninger om produktet : ISO 10642 Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 12X120 s - 10642412 120
Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 12X120 sw8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 12 mm |
| Trykstørrelse | sw8 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
575,99 kr. Ex moms
/ pakke
719,99 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
120 mm
Materiale/efterbearbejdning
Standard
Metrisk diameter
M12