Metalskruer med metrisk gevind Spartex FHC5X20EFA4-50ISO
HC countersunk head screws with full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:FHC5X20EFA4-50ISO
Rubix:6403556
producent:1064245 20
EAN:4043377183255


Teknisk oversigt
| Længde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
oplysninger om produktet : ISO 10642 Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 5X20 sw3 - 1064245 20
Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 5X20 sw3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Trykstørrelse | sw3 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
343,01 kr. Ex moms
/ pakke
428,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
20 mm
Materiale/efterbearbejdning
Standard
Metrisk diameter
M5