Metalskruer med metrisk gevind Spartex TTX6X20EFA4-50ISO
HC countersunk head screws with full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:TTX6X20EFA4-50ISO
Rubix:6412762
producent:106424T6 20
EAN:4043377182081


Teknisk oversigt
| Længde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
oplysninger om produktet : ISO 10642 Undersænkede skruer med TX og helgevind A4-50 6X20 TX30 - 106424T6 20
Undersænkede skruer med TX og helgevind A4-50 6X20 TX30
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Trykstørrelse | t30 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
177,62 kr. Ex moms
/ pakke
222,02 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
20 mm
Materiale/efterbearbejdning
Standard
Metrisk diameter
M6