Skruestikker Bahco 607201250
Heavy Duty Square Guide Bench Vices with Interchangeable Jaws, Suitable for Swivel Base
Se tekniske oplysningerReferencer
Bahco:607201250
Rubix:429167
EAN:8413345030540

oplysninger om produktet : SKRUVSTYCKE 125 MM - 607201250
Styrker
Smooth operation thanks to the laminated spindle thread|Extra work area provided by oversized anvil
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 12570 g |
|---|---|
| Åbning | 170 mm |
| Vægt | 12360 g |
| Type | regelmæssig |
| Bredde på kæber | 125 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.312,47 kr. Ex moms
/ Styk
2.890,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
