Referencer
Spartex:TIR6X130PFA4-50
Rubix:6412891
producent:057146 130
EAN:4043377046413


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 130 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 571 Sekskantede skruer til træ A4-50 6X130 SW10
Sekskantede skruer til træ A4-50 6X130 SW10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 130 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Hovedform | th |
| Trykstørrelse | sw10 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A4-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
602,17 kr. Ex moms
/ pakke
752,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
130 mm