Træskrue Spartex VATFBRTX4,5X70PFA2-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFBRTX4,5X70PFA2-50
Rubix:6411118
producent:9046245 70/42
EAN:4043377380500


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 70 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9046 Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, delvis gevind - 9046245 70/42
Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, delvis gevind A2-50 4,5X70/42 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 70 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t20 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
197,24 kr. Ex moms
/ pakke
246,55 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
70 mm