Jakke med høj synlighed Blåkläder Workwear 4400251333894XL
High Vis Letforet Vinter Softshelljakke (4400)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:4400251333894XL
Rubix:6446657
producent:4400251333894XL
EAN:7330509938997





oplysninger om produktet : High Vis Letforet Vinter Softshellja (4400), High Vis Gul/Marineblå, 4XL - 4400251333894XL
Letforet vinter softshelljakke i et materiale, der gør den ekstrem blød, smidig og behagelig. Jakken har to farver og giver optimal synlighed og sikkerhed, når det er mest nødvendigt. Denne high vis jakke kan prale af både den lette, strækbare fornemmelse og holdbarheden som er kendetegnet for Blåkläders arbejdstøj. Materialet er vind- og vandtæt og har fremragende åndbarhed. En klap over lynlåsen øger vindtætheden, og jakken er med aftagelig hætte. Fås også i damemodel 4401.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch, vandtæt 11.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 20, 2), 265 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | gul |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.423,43 kr. Ex moms
/ Styk
1.779,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel