Jakke med høj synlighed Blåkläder Workwear 449125133389L
High Vis Softshelljakke (4491)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:449125133389L
Rubix:6385500
EAN:7330509690529

oplysninger om produktet : High Vis Softshelljakke (4491), High Vis Gul/Marineblå, L - 449125133389L
Letvægts softshell jakke, der takket være materialet er ekstrem blød, komfortabel og fleksibel. Jakken er 2-farvet med kontrastfarver på udsatte områder for optimal synlighed og sikkerhed, når det er mest nødvendigt. Denne certificerede high vis jakke er både let, fleksibel og slidstærk. Materialet er vind- og vandtæt, åndbar og jakken har aftagelig hætte. Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2. Samcertificeringskategori C. Findes også i damemodel 4791.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch, vandtæt 11.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 20, 2), 265 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | softshelljakke varsel gul/marineblå<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.138,58 kr. Ex moms
/ Styk
1.423,22 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel